仕様熱電対タイプ = J
プローブの長さ = 40mm
プローブ径 = 3.18mm
プローブ材質 = グラスファイバー
最低検出温度 = -60℃
最大検出温度 = +350℃
ケーブル長 = 2m
ターミナルタイプ = 裸線テール
基準合致 = IEC
タイプJ又はK接地型熱電対. 多様な直径で、2 mのガラス繊維ステンレススチール編組被覆ケーブル付きの組み立てタイプJ又はK接地型熱電対です。. IEC584に適合したタイプJ又はK熱電対 多様なサイズの316ステンレススチール管 先端に接地型測温接点を付けることで高速応答 2 mのIECガラス繊維ステンレススチール編組被覆ケーブル 裸線テール プローブの使用温度範囲:-60 → +350 ℃