曜日別特売
891-9113 RS Pro 熱電対 XQ-1336-RS Tタイプ, テールタイプ, -100℃ に +400℃, 500mm RS PRO 40928826

RS Pro 熱電対 XQ-1336-RS Tタイプ, テールタイプ, -100℃ に +400℃, 500mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード40928826品番891-9113
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,504
販売価格(税別)
8,640
仕様
熱電対タイプ = T
プローブの長さ = 500mm
プローブ径 = 1.5mm
プローブ材質 = 316ステンレススチール
最低検出温度 = -100℃
最大検出温度 = +400℃
ケーブル長 = 100mm
ターミナルタイプ = テール
基準適合 = IEC
タイプT無機質絶縁熱電対. ねじ込みポッドとテール付きのタイプT無機質絶縁熱電対は、非常に柔軟な構造を特長としており、多様な用途やプロセスに適しています。. 316ステンレススチール 直径: 1.0、1.5、3.0 mm 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -100 → +400 ℃ +に茶色 / -に白の識別カラーが付けられた、IEC584準拠の100 mm PFA 2本ツイストテール
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする