896-6813 RS Pro タイマリレー マルチ動作 RS PRO 40929237

RS Pro タイマリレー マルチ動作

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40929237品番896-6813
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
仕様
電源電圧 = 12 → 240 V ac/dc
時間範囲 = 0.1秒 → 100時間
操作のモード = 多機能
取り付けタイプ = DINレール
タイマ機能の数 = 10
コンタクトの数 = 1
時間増分 = 時間 , 分 , 秒
電源 = 外部
接点構成 = SPDT
最大電流 = 6 A
ターミナルタイプ = ねじ
最小電圧 = 12 V ac/dc
最大電圧 = 240 V ac/dc
最低動作温度 = -10℃
RS Pro多機能時間遅延リレ - 17.5 mm. RS Pro多機能時間遅延リレーは、高い精度と確度を誇っています。 時間設定値は、時間遅延リレーの前面のノブで簡単に設定することができます。. ; 多機能 - 10種類のモード ; 幅: 17.5 mm ; DINレール取り付け ; 電源及びリレーのステータスをLED表示 ; SPCO出力リレー ; タイミング範囲: 100 ms~100時間 ; IP20 (端子)、IP40 (エンクロージャ)の保護 ; ワイド電圧範囲
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする