曜日別特売
896-6844 RS Pro タイマリレー トゥルーオフディレー シングル動作 RS PRO 40929289

RS Pro タイマリレー トゥルーオフディレー シングル動作

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード40929289品番896-6844
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,919
販売価格(税別)
16,290
仕様
電源電圧 = 24 → 240 V ac/dc
時間範囲 = 0.6 → 600秒
操作のモード = 正確なオフディレー
取り付けタイプ = DINレール
タイマ機能の数 = シングル
コンタクトの数 = 2
時間増分 = 秒
電源 = 外部
接点構成 = DPDT
最大電流 = 5 A
ターミナルタイプ = ねじ
最小電圧 = 24 V ac/dc
最大電圧 = 240 V ac/dc
長さ = 22.5mm
RS Pro精密オフディレー時間遅延リレー - 22.5 mm. RS Pro精密オフディレー時間遅延リレーは、コンパクトなサイズでDINレール取り付けに適した、多電圧マルチレンジタイマです。. ; 電源オフディレー ; 22.5 mm幅 ; DINレール取り付け ; DPCO出力リレー ; タイミング範囲: 0.6 → 600 秒 ; 電源及びリレーのステータスをLED表示 ; 供給電圧: 24 → 240 V ac/dc ; IP20 (端子)、IP40 (エンクロージャ)保護
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする