896-6854 RS Pro タイマリレー マルチ動作 RS PRO 40929298

RS Pro タイマリレー マルチ動作

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード40929298品番896-6854
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様
電源電圧 = 24 → 240 V ac/dc
時間範囲 = 01. s → 999 h
操作のモード = 多機能
取り付けタイプ = DINレール
タイマ機能の数 = 8
コンタクトの数 = 1
時間増分 = 時間 , 分 , 秒
電源 = 外部
接点構成 = SPDT
最大電流 = 8 A
最小電圧 = 24 V ac/dc
最大電圧 = 240 V ac/dc
幅 = 17.5mm
RS Pro 8 / 18機能LCDデジタル時間遅延リレー - 17.5 mm. RS Pro LCDデジタル時間遅延リレーには、モデルによって8機能又は18機能のオプションがあります。 小型設計で取り付けが簡単なうえ、動作時間とプリセット時間が見やすいデジタルディスプレイが装備されています。. ; 8又は18機能と多機能(モデルによる) ; 幅: 17.5 mm ; 3桁LCDディスプレイ ; DINレール取り付け ; 幅広い動作電圧: 24~240 V ac/dc ; 時間範囲: 0.1秒-999時間 ; アップ / ダウンカウントモード ; リレーのステータスをクリアなLED表示 ; すべての設定を2つのキーだけでプログラム ; キーロック機能
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする