曜日別特売
896-6955 RS Pro アワーカウンタ 埋込型, パネル取り付け 6桁 RS PRO 40929447

RS Pro アワーカウンタ 埋込型, パネル取り付け 6桁

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード40929447品番896-6955
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
仕様
接続タイプ = ねじ
ディスプレイのタイプ = LCD
入力タイプ = 電圧
カウント許容量 = 99999.9 h
最大カウント周波数 = 50 Hz, 60 Hz
リセット方法 = リモート
電源電圧 = 12 → 48 V ac/dc
桁の数 = 6
カウント方向 = アップ
桁の高さ = 5 mm
カットアウト高さ = 24.6mm
RS Proデジタルアワーメータ. RS Proデジタルアワーメータは、数種類のベゼルが揃っており、幅広い供給電圧に対応しています。. ; 6桁(5 mm) LCDディスプレイ ; パネル取り付け ; 幅広い範囲の供給電圧 ; リモートリセット ; 3種類のベゼルあり(モデルによる) ; 低電力消費
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする