曜日別特売
896-8402 RS Pro 白金抵抗温度センサ 温度センサ Jタイプ, 0℃ に +750℃, 250mm RS PRO 40929605

RS Pro 白金抵抗温度センサ 温度センサ Jタイプ, 0℃ に +750℃, 250mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード40929605品番896-8402
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様
熱電対タイプ = J
プローブの長さ = 250mm
プローブ径 = 6mm
プローブ材質 = ステンレス鋼
最低検出温度 = 0℃
最大検出温度 = +750℃
応答時間 = <2秒
基準合致 = RoHS対応
Pt100 3又は2ワイヤケーブルも用意 調整可能プロセス継手付きRTD及びサーモウェル付きRTDも用意. タイプJ及びK無機質絶縁熱電対、スライド継手付き. 調整可能プロセス継手と非接地熱接点が付いたタイプJ及びK熱電対です。. 外装材料 固体無機物絶縁 折り曲げ可能 B DINヘッド
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする