897-1109 RS Pro 基板端子台, 3.81mmピッチ , 1列, 3極, 緑 RS PRO 40929955

RS Pro 基板端子台, 3.81mmピッチ , 1列, 3極, 緑

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
40929955
品番
897-1109
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669
仕様
コンタクト数 = 3
ピッチ = 3.81mm
行数 = 1
取り付けタイプ = PCBマウント
ジェンダー = オス
端子方法 = クランプ
タイプ = 基板ヘッダ
ボディ向き = 垂直
色 = 緑
素材 = ポリアミド
長さ = 12.22mm
RS 3.81 mm垂直基板実装端子台ヘッダ. 3.81 mmピッチ垂直実装基板端子台ヘッダは、緑のUL94-V0難燃性PA製で、閉端設計と極性化モールディングを備えています。 この3.81 mmプラグ可能基板端子台ヘッダは、3.81 mmピッチメス端子台プラグコネクタとかん合します(代表品番< 897-1070') 897-1070/を参照)。
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする