P-XαS   8 P コーティング Xαニック S&K(三興製作所) 40930407

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-XαS   8 P コーティング Xαニック S&K(三興製作所) 40930407
P-XαS   8 P コーティング Xαニック S&K(三興製作所) 40930407

P コーティング Xαニック

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)8刃長(mm)16注文コード40930407品番P-XαS 8
参考基準価格(税別)¥9,390販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
刃先径(Φmm)8刃長(mm)16全長(mm)80シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)8材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4表面処理Pコーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40930425
2019-05-18
用途: 荒削り輪郭切削に常時使用
有限会社諏訪工業

大量に使用する加工に最適! 他社に比較してコスパ良い
切れ味も耐久性も申し分ない。

1が参考にしています
対象商品 : 40930382
2018-02-05
用途: 部品加工時
中岡鉄工所

SCM435の加工に使ったのですが、切れ味が良く刃持ちが良かった感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする