曜日別特売
904-6121 RS Pro 太陽電池, 10W RS PRO 40930777

RS Pro 太陽電池, 10W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード40930777品番904-6121
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様
定格電力 = 10W
開回路電圧 = 22V
バッテリーバンク容量 = 70Ah
ピーク電力 = 60W
タイプ = 多結晶
効率 = 17%
寸法 = 397 x 280 x 25mm
奥行き = 25mm
長さ = 397mm
最高温度 = +85℃
最低温度 = -40℃
幅 = 280mm
端子コンタクトタイプ = リング
使用するバッテリが70 Ahより大きい場合には、10 Wパネルキットは充電コントローラを必要としません。 ***セルの性能保証は、20年間セルの出力が新品性能値の80 %を下回らないことを保証するものです。つまり、セルの劣化率が20年で20 %を上回らないということです。. RS 10 Wpソーラーパネルキットバルクパック. この10 Wpソーラーパネルキットは、トレーラーでの週末の旅行や、電気フェンスの給電、電動工具の充電などの低電力プロジェクトに最適です。このキットには、逆給電を防ぐ逆止ダイオードが装備されており、必要なケーブル、コネクタ、及び詳しい取扱説明書がすべて付属しています。. 「全天候型」充電の高効率結晶電池 バッテリのメンテナンス、オフグリッドでの照明プロジェクト、そして週末のトレーラー及びボートでの使用に最適です。 屋外用途に最適な防水性と堅固な構造 内蔵ダイオードでバッテリ放電から保護 電池は20年保証、モジュールは10年保証***. 消費電力が小さなプロジェクトや、ボートやトレーラーを使った週末旅行での使用に最適です。 この10 Wソーラーパネルキットは、電気フェンスの給電や小型電動工具の充電など、広範にわたる用途に使用できます。 10 Wパネルは、継続的に細流給電を行い、あらゆる12 Vバッテリの寿命を維持し、延長します。 この10 Wソーラーパネルには、逆電流ドレインを防ぐブロッキングダイオードが装着されています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする