曜日別特売
914-1793 皿ねじ RS Pro 皿頭 ステンレス鋼 M4 x 40mm RS PRO 40932089

皿ねじ RS Pro 皿頭 ステンレス鋼 M4 x 40mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード40932089品番914-1793
在庫数量:残り5点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)アウトレット
¥3,2982,698
仕様
長さ = 40mm
ねじサイズ(メートル法) = M4
ヘッド形状 = 皿頭
材料 = ステンレス鋼
ドライブタイプ = プラス
ステンレスタイプ = A2
仕上げ = プレーン
皿頭ねじ(メトリックねじ山) - A2ステンレススチール. 皿頭ねじ、メトリックねじ山 A2グレード18/8ステンレススチール(タイプ304 S15) 最大800 ℃まで使用可能 ほとんどの食品、医療、化学薬品、構造、及び電子用途での使用に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
514:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする