曜日別特売
917-6370 RS Pro 小型PLC ディスプレイ付き RS PRO 40932746

RS Pro 小型PLC ディスプレイ付き

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40932746品番917-6370
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様
電源電圧 = 12 → 24 V dc
出力タイプ = デジタル、リレー
出力数 = 4
入力タイプ = アナログ、デジタル
入力の数 = 8
取り付けタイプ = DINレール
幅 = 72mm
長さ = 90mm
ターミナルタイプ = ネジ
通信ポート番号 = 1
ネットワークタイプ = ModBus
出力電流 = 8 A
応用例 = 商用、産業用
RS Pro 小型PLC. RS Pro 小型PLCは、商用及び産業分野のオートメーション用に設計されています。 LCD画面あり / なしのコントローラが用意されています。. 特長と利点:. ; ロジックコントローラ(リレー出力付) ; 4つの出力 ; 8つのデジタル入力、そのうち2つをアナログとして使用可能(< 917-6370') 917-6370/及び< 917-6377') 917-6377 ; 最大48 I/O (32 DI / 16 DO)に対応 ; LCD画面あり / なしを用意 - バックライト付きLCD (表示 / 修正 / プログラミング用) ; ラダープログラミング行数: 250行 ; ソフトウェア機能 : - 16種類のソフトテキストメッセージ - タイムスイッチ - 比較カウンタ - タイマー、カウンタ - 12種類のアナログ機能 - アワーメータ x 4 ; PCソフトウェアの用途 : - プログラミング - オンライン / オフラインシミュレーション - 文書化及び印刷 ; 2つの電圧範囲に対応 ; DINレール取り付け. ソフトウェア. RS Pro論理モジュールソフトウェアは、こちらから無料でダウンロードできます。無料のこの論理モジュールソフトウェアは使いやすいインターフェイスを備えており、これを使用してPC上でプログラミング、シミュレーション、デバッグができます。. 用途:. ; HVAC制御 ; モータ、ポンプ、バルブ関連の機械制御 ; 車両制御監視 ; 荷物処理 ; コンベアシステム及びエレベータ ; 排気及びフィルタリングシステム ; 水処理施設 ; 印刷及び包装機械 ; 屋内及び屋外照明制御 ; ドア、門、シャッター、ブラインド、及びオーニング制御 ; 潅漑制御システム ; エアコンのコンプレッサとポンプの自動化
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-31

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする