HGGVRX    5XR0.5 HG コーティング 超硬 ハイヘリックスラジアス S&K(三興製作所) 40933505

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HGGVRX    5XR0.5 HG コーティング 超硬 ハイヘリックスラジアス S&K(三興製作所) 40933505
HGGVRX    5XR0.5 HG コーティング 超硬 ハイヘリックスラジアス S&K(三興製作所) 40933505

HG コーティング 超硬 ハイヘリックスラジアス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)5注文コード40933505品番HGGVRX 5XR0.5
参考基準価格(税別)¥12,350販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
刃径(Φmm)5刃長(mm)11全長(mm)50材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4シャンク径(Φmm)4表面処理HGコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする