※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
HG コーティング 超硬 ハイヘリックスラジアス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
6
注文コード
40933541
品番
HGGVRX 6XR2
参考基準価格(税別)
¥12,780
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
6
刃長(mm)
13
全長(mm)
50
材質
極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数
4
シャンク径(Φmm)
4
表面処理
HGコーティング