曜日別特売
C3216JB2E473K TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 250V dc,0.047μF ±10% TDK 40937025

TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 250V dc,0.047μF ±10%C3216JB2E473K

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
40937025
品番
C3216JB2E473K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
¥319
仕様
静電容量 = 47nF
電圧 = 250V dc
パッケージ/ケース = 1206
取り付けタイプ = 表面実装
温度特性 = JB
許容差 = ±10%
寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm
長さ = 3.2mm
奥行き = 1.6mm
高さ = 1.6mm
許容差(マイナス) = -10%
許容差(プラス) = +10%
最小動作温度 = -25℃
高耐電圧、Cシリーズ(許容差: 10 %). 高電圧での使用を想定して設計された専用構造。小型サイズ、高耐電圧 定格電圧(Edc): 100、250、630 V C3225及びその上位モデルはリフローはんだ付けのみをサポート 用途: 電源切り替え用スナバー回路、電話及びモデム用リンガー回路、その他汎用高電圧回路
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする