曜日別特売
SLF7030T-4R7M1R6-PF TDK 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 1.6A, シールド, 7 x 7 x 3mm TDK 40939904

TDK 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 1.6A, シールド, 7 x 7 x 3mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
40939904
品番
SLF7030T-4R7M1R6-PF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
¥569
仕様
インダクタンス = 4.7 μH
最大直流電流 = 1.6A
長さ = 7mm
奥行き = 7mm
高さ = 3mm
寸法 = 7 x 7 x 3mm
シールド = Y
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 36mΩ
最小動作温度 = -20℃
インダクタ、SLF7030シリーズ. 電源SMDインダクタ(コイル) 電源コンポーネントに最適な低Rdc、高電流、低エネルギー消費 基板に安定して取り付けられるフラットな底部
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする