TL3A R025 1% TE Connectivity シャント抵抗器,金属箔抵抗器, 6332サイズ, 1W, 25mΩ, ±1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 40943413

TE Connectivity シャント抵抗器,金属箔抵抗器, 6332サイズ, 1W, 25mΩ, ±1%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
40943413
品番
TL3A R025 1%
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198
仕様
抵抗 = 25mΩ
パッケージ/ケース = 2512
許容差 = ±1%
定格電力 = 1W
温度係数 = ±75ppm/℃
テクノロジー = 金属箔
寸法 = 6.3 x 0.6mm
長さ = 6.3mm
奥行き = 3.2mm
高さ = 0.6mm
シリーズ = TLA3A
最小動作温度 = -65℃
最大動作温度 = +170℃
ケーススタイル = モールド
TL3AシリーズSMD電流検出用抵抗器. 2512型 最大1 W @ 70 ℃ 電流センサとして機能する低抵抗のシャント抵抗器 幅広い値に対応: R001 → R082. TE Connectivity TL3Aシリーズは、高電力低抵抗金属チップシャント抵抗器で、様々な電流検出用途に使用します。 TL3Aシリーズは、独特の金属抵抗素子とバリヤ層の上からハンダを施したことで、端子寿命が長くなっています。 TL3Aは、自動車産業で、電車(EMU)内部の電流検出に使用するのが、特に適した用途です。
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする