RN73C1J10KB TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.063W, 10kΩ, ±0.1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 40945224

TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.063W, 10kΩ, ±0.1%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
40945224
品番
RN73C1J10KB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
仕様
抵抗 = 10kΩ
パッケージ/ケース = 0603
許容差 = ±0.1%
定格電力 = 0.063W
温度係数 = ±10ppm/℃
テクノロジー = 薄膜
寸法 = 1.6 x 0.5mm
長さ = 1.6mm
奥行き = 0.8mm
高さ = 0.5mm
シリーズ = RN73
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +125℃
ケーススタイル = モールド
高精度薄膜抵抗器RN73シリーズ. RN73シリーズは安定性の高い精密チップ抵抗器製品です。チップサイズごとの各種電力損失に対応します 安定した高周波性能
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする