※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
田倉工具
カサガタカイテンセンター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
シャンク(MT No.)
2
2
3
4
5
6
寸法Dr(Φmm)
64
64
75
110
200
150
130
300
250
寸法L(mm)
123.1
123.1
136.9
149.1
205.7
201.9
191.2
250.7
232.7
228.9
296.3
304.7
286.7
350.3
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40945667
品番
2×64
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
寸法Dr(Φmm)
64
寸法L(mm)
123.1
寸法d(mm)
12
シャンク(MT No.)
2
質量(kg)
0.8
呼び
-2
角度θ(°)
70