曜日別特売
4BB×200 カサガタカイテンセンター 田倉工具 40945694

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4BB×200 カサガタカイテンセンター 田倉工具 40945694
4BB×200 カサガタカイテンセンター 田倉工具 40945694

カサガタカイテンセンター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
シャンク(MT No.)4
寸法Dr(Φmm)200
寸法L(mm)205.7
内容量1個注文コード40945694品番4BB×200
参考基準価格(税別)¥225,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
寸法Dr(Φmm)200寸法L(mm)205.7寸法d(mm)90シャンク(MT No.)4質量(kg)16.8呼び-4BB角度θ(°)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする