※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
田倉工具
カサガタカイテンセンター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
シャンク(MT No.)
4
2
3
4
5
6
寸法Dr(Φmm)
150
64
75
110
200
150
130
300
250
寸法L(mm)
201.9
123.1
136.9
149.1
205.7
201.9
191.2
250.7
232.7
228.9
296.3
304.7
286.7
350.3
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40945703
品番
4B×150
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
寸法Dr(Φmm)
150
寸法L(mm)
201.9
寸法d(mm)
35
シャンク(MT No.)
4
質量(kg)
6.3
呼び
-4B
角度θ(°)
75