4×130 カサガタカイテンセンター 田倉工具 40945712

4×130 カサガタカイテンセンター 田倉工具 40945712
4×130 カサガタカイテンセンター 田倉工具 40945712

カサガタカイテンセンター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
シャンク(MT No.)4
寸法Dr(Φmm)130
寸法L(mm)191.2
内容量1個注文コード40945712品番4×130
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
寸法Dr(Φmm)130寸法L(mm)191.2寸法d(mm)30シャンク(MT No.)4質量(kg)4呼び-4A角度θ(°)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする