※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
田倉工具
カサガタカイテンセンター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
シャンク(MT No.)
5
2
3
4
5
6
寸法Dr(Φmm)
300
64
75
110
200
150
130
300
250
寸法L(mm)
296.3
123.1
136.9
149.1
205.7
201.9
191.2
250.7
232.7
228.9
296.3
304.7
286.7
350.3
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40945755
品番
5×300
参考基準価格(税別)
¥775,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
寸法Dr(Φmm)
300
寸法L(mm)
296.3
寸法d(mm)
120
シャンク(MT No.)
5
質量(kg)
44
呼び
-5BBB
角度θ(°)
75