※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
田倉工具
カサガタカイテンセンター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
シャンク(MT No.)
6
2
3
4
5
6
寸法Dr(Φmm)
200
64
75
110
200
150
130
300
250
寸法L(mm)
286.7
123.1
136.9
149.1
205.7
201.9
191.2
250.7
232.7
228.9
296.3
304.7
286.7
350.3
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40945773
品番
6×200
参考基準価格(税別)
¥237,500
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
寸法Dr(Φmm)
200
寸法L(mm)
286.7
寸法d(mm)
90
シャンク(MT No.)
6
質量(kg)
20.6
呼び
-6A
角度θ(°)
75