曜日別特売
1-480702 TE Connectivity コネクタハウジング オス 4極 1列 6.35mm メイテンロック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 40945845

TE Connectivity コネクタハウジング オス 4極 1列 6.35mm メイテンロック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
40945845
品番
1-480702
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
¥199
仕様
コンタクト数 = 4
行数 = 1
ピッチ = 6.35mm
ジェンダー = オス
シリーズ = Universal MATE-N-LOK
併用可能製品 = 電線対基板コネクタ
ボディ向き = ストレート
幅 = 14.73mm
深さ = 27.43mm
ハウジング材質 = ナイロン
UL、CSA. TE ConnectivityユニバーサルMATE-N-LOKフリーハンギングプラグ式コネクタハウジング. 電線対電線又は電線対基板用途向け、6.35 mmピッチ間隔のユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジング製品で、ケーブル取り付け又はパネル取り付けが可能です。これらのユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングは、UL94V-2又はUL94V-0のナイロン製です。スナップロック式のラッチが付いているので、確実なクイックリリースと極性化で正確なかん合が保証されます。 これらのユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングには、ピンコンタクト又はソケットコンタクトを収納できます。最適なコンタクトについては、品番 ; 720-2133 720-2133 などを参照 圧着工具については、品番 ; 849-114 849-114 を参照。ダイセットについては、品番 ; 849-136 849-136 などを参照 ストレインリリーフクランプについては、代表品番 ; 302-0120 302-0120 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする