RP-4800-NR2-0 TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 50.8mm, 収縮後 14mm, スリーブ長さ 1m ポリオレフィン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 40946369

TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 50.8mm, 収縮後 14mm, スリーブ長さ 1m ポリオレフィン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(1m)注文コード40946369品番RP-4800-NR2-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
仕様
スリーブ径 = 50.8mm
シュリンク径 = 14mm
色 = 黒
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
接着面 = N
収縮率 = 4:1
スリーブ長さ = 1m
材質 = ポリオレフィン
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +135℃
難燃性 = N
ハロゲンフリー = N
アングル = ストレート
シリーズ = RP-4800
ULファイル番号E35586. UL224、AMS-DTL-235053/5 Class 1 Overexpanded、VDE 0341 Part 9005 Type A. RP-4800熱収縮チューブ4:1. 幅広いハーネス修理用途に適した黒ポリオレフィン熱収縮チューブです。 不要なコネクタの取り外しや大きな変位を解消し、ハーネスの組み立てや修理を容易にします。 高膨張比 難燃性 フレキシブル 優れた機械的強度 定格温度: -55 → +135 ℃ 長さ1.2 m
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする