仕様スリーブ径 = 25.4mm
シュリンク径 = 12.7mm
色 = 黒
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
接着面 = N
収縮率 = 2:1
スリーブ長さ = 1.2m
材質 = ポリオレフィン
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +135℃
難燃性 = あり
耐電圧 = 16kV/mm
ハロゲンフリー = N
アングル = ストレート
シリーズ = CGPT
CGPT熱収縮チューブ. UL 224ごとに自己消火性を備え(透明チューブを除く)、縮小率が2:1又は3:1のフレキシブルな照射済みポリオレフィンチュービングです。 このチューブには、最も一般的な溶剤及び化学製品に対する耐性があります。 この熱収縮チューブは、通常、産業分野での使用で想定される最も厳しい耐性要件を満たします。 ストレインリリーフ、電気絶縁、及びケーブルやワイヤの識別など、多くの熱収縮用途で使用します。. 特長と利点 ; 2:1又は3:1の縮小率を用意 ; フレキシブルかつ高耐久性 ; 化学薬品や溶剤への優れた耐性 ; 優れた物理及び電気性能 ; 難燃剤(輸送された製品を除く)