CGPT-R-1.6-0 TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, スリーブ長さ 10m ポリオレフィン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 40948399

TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, スリーブ長さ 10m ポリオレフィン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(10m)注文コード40948399品番CGPT-R-1.6-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
仕様
スリーブ径 = 1.6mm
シュリンク径 = 0.8mm
色 = 黒
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
接着面 = N
収縮率 = 2:1
スリーブ長さ = 10m
材質 = ポリオレフィン
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +135℃
難燃性 = あり
耐電圧 = 20mV/m
ハロゲンフリー = あり
アングル = ストレート
シリーズ = CGPT
ULファイル番号E35586、CSA - LR 31929. 補充用難燃性2:1 CGPT. RaySpoolシステムチューブは、熱収縮チューブ向けの便利なディスペンサシステムを提供します。. CGPTシリーズの熱収縮チューブは、化学的、電気的、及び物理的特性を独自に融合して柔軟性に富み、汎用用途に最適です。電気的絶縁と環境シーリングの両方を実現する難燃性ジャケットを備えています。2:1及び3:1の収縮率のものが用意されています。. 特長と利点. 収納が簡単. 塗布しやすい. 修理に最適. 各種のサイズに対応. RoHS対応. 収縮率: 2:1及び3:1. 動作温度範囲: -40 ℃ → +135 ℃. 製品用途の情報. 主な用途は、電気絶縁、ストレインリリーフ、ケーブル結束、色分け、環境保護などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする