曜日別特売
SCFJ00007 タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ) タイゴン 40951093

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCFJ00007 タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ) タイゴン 40951093
SCFJ00007 タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ) タイゴン 40951093

タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)4
外径(Φmm)7
内容量1巻(15m)注文コード40951093品番SCFJ00007
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。
可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。
オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。

内径(Φmm)4外径(Φmm)7材質塩化ビニール系長さ(m)15透明脆化温度(℃)-50比重1.18耐薬品性(強酸)○、(弱酸)◎、(強アルカリ)◎、(弱アルカリ)◎、(塩類)◎、(アルコール類)○、(ケトン類)×最高使用温度(℃)74引張強度(MPa)11.4最大圧力(MPa)(推奨)0.15吸水率(%)0.24伸長率(%)450絶縁耐力23.9kV/mm引裂き強度(kN/m)22硬度(ショア A)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40951084
2023-06-01
用途: 実験用

もう少し短い長さで切り売りされていると嬉しいですが(つまり、15Mは要らない)、すぐに入手できたので助かりました。

対象商品 : 40951075
2021-08-27
用途: 研究用
教育・研究機関

チュービングポンプ用に購入しました.比較的高価なチューブですので,15mはあまりにも長く,数m単位での販売をして戴けると助かります.品質としては,問題なく使用出来ています.

対象商品 : 40951075
2020-09-05
用途: 機械の部品で使っています。
愛和歯研サービス業

チューブに型番があったので、安く変えました。また機会がありましたら宜しくお願い致します。

対象商品 : 40951066
2020-06-11
用途: 食洗器修理
その他業種

食洗器修理に使用しました。チューブの硬さが、仕様でわからなく、柔らかすぎですが、何とか使えました。

対象商品 : 40951075
2016-07-08
用途: 装置内に組込
有限会社エコサポート

とても扱い易く、取り回しが楽にできます

対象商品 : 40951111
2020-01-31
用途: 製品に利用

適当な硬さで扱いやすかった。特に問題点はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする