RNF 3000-6/2-2 TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 6mm, 収縮後 2mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 赤 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 40951558

TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 6mm, 収縮後 2mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 赤

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード40951558品番RNF 3000-6/2-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929
仕様
スリーブ径 = 6mm
シュリンク径 = 2mm
色 = 赤
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
接着面 = N
収縮率 = 3:1
スリーブ長さ = 1.2m
材質 = ポリオレフィン
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +135℃
難燃性 = あり
耐電圧 = 45kV/mm
ハロゲンフリー = N
アングル = ストレート
シリーズ = RNF-3000
RNF 3000熱収縮スリーブ. RNF-3000シリーズは、ポリオレフィンチューブを備えている柔軟性の高い難燃性熱収縮スリーブです。. 3:1の高い収縮率により、厄介な不規則形状に容易に対応 6つのサイズで直径1 → 24 mmに対応 優れた物理的 / 化学的 / 電気的特性で業界標準に適合 1.2 m単位で販売. 特長と利点. 用途. RNF 3000熱収縮スリーブは、ワイヤ終端及び電気的接続部の絶縁材及びストレインリリーフに使用します。このスリーブは、ワイヤ、ケーブル、電子部品の低負荷のハーネス、被覆、識別にも理想的です。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする