4-1393763-0 TE Connectivity リードリレー SPDT 24V dc TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 40952294

TE Connectivity リードリレー SPDT 24V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード40952294品番4-1393763-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
仕様
接点構成 = SPDT
コイル電圧 = 24V dc
取り付けタイプ = 基板実装
最大スイッチング電圧 AC = 175V ac
最大スイッチング電圧 DC = 175V dc
コイル電力 = 288mW
コイル抵抗 = 2 kΩ
長さ = 19.3mm
高さ = 5.7mm
奥行き = 6.4mm
寸法 = 19.3 x 6.4 x 5.7mm
コイルと接点間の耐電圧 = 1.5kV rms
最大スイッチング電源 DC = 3 W
DLRシリーズリードリレー. DC電圧用耐洗浄性リードリレー 単安定 プッシュダウンスイッチへの取り付け用(RM 2.54 mm) 低コンタクトノイズ、低熱電圧 静電気保護及びスパーク吹消装置 / ダンパーダイオード用のシールドプレートをご用意
定格電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする