曜日別特売
C42334A48A5 TE Connectivity DIN41618コネクタ C42334A48A5 Plug TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 40952337

TE Connectivity DIN41618コネクタ C42334A48A5 PlugC42334A48A5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
40952337
品番
C42334A48A5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998
仕様
ジェンダー = オス
コンタクト数 = 26
ボディ向き = ストレート
コンタクトめっき = 銀
定格電流 = 8A
定格電圧 = 300 V
シリーズ = RP618
最高使用温度 = +125℃
最低使用温度 = -55℃
RP618シリーズDIN 41618オス / メス自由配線コネクタ. RP618シリーズ20及び39ピンDIN41618のオス / メスコネクタです。DIN41618準拠の自由配線に対応するはんだラグが付属しています。このRP618シリーズDIN41618プラグ及びソケットコネクタは、8 A又は6 Aの電流容量を備えます。コンタクトは金又は銀めっきです。. 絶縁抵抗 Ω 106 Ω サービス寿命(挿抜回数): 1000回 動作温度範囲: -55 → +155 ℃ 接触抵抗 Ω 5 mΩ 動作電圧: 300 V / 250 V ac
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする