曜日別特売
RW-175-1/8-X TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, スリーブ長さ 1.2m PVDF, クリア TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 40952617

TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, スリーブ長さ 1.2m PVDF, クリア

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40952617品番RW-175-1/8-X
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様
スリーブ径 = 3.2mm
シュリンク径 = 1.6mm
色 = クリア
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
接着面 = N
収縮率 = 2:1
スリーブ長さ = 1.2m
材質 = PVDF
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +175℃
難燃性 = あり
ハロゲンフリー = N
アングル = ストレート
シリーズ = KYNAR
UL224 VW-1、VDE0341、MIL-I-23053/8、DEF STAN59-97タイプ3. RW-175高温、クリア. TE Connectivity薄壁熱収縮スリーブは、高温でも非常に耐久性の高いスリーブです。 火気に対する優れた耐性、そしてほとんどの産業用燃料、溶剤、化学薬品に対する優れた耐性 摩擦や貫通に対する優れた耐性 1.2 m単位で販売
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする