曜日別特売
DLSDS16021 デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用) ミヤナガ 40953613

デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用)

(38件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)16
16
5
5.3
5.5
6
7
8
8.5
9
15
18
19
20
10
10.5
11
12
12.7
13
14
14.3
14.5
16.5
17
17.5
22
23
24
25
26
12.5
有効長(mm)150
全長(mm)216
内容量1本注文コード40953613品番DLSDS16021
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

SDSプラスビットはボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。
対鉄筋性能が向上。
デッキプレートを貫通。
真円に近い穴あけを実現。
位置決め性能向上。
少ない外径磨耗。
穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。

用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。刃径(Φmm)16有効長(mm)150全長(mm)216適合電動機軽量型ハンマードリル仕様穿孔可能材/石材、法面刃数3適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート、石材+法面トラスコ品番379-1556材質刃部:超硬チップタイプロングシャンク形状SDS・プラス
注意
※防塵メガネ・安全靴等の保護具を着用下さい。
※手袋等巻き込まれるような物は、使用しないで下さい。
※回転中の刃物等には絶対に手を触れないで下さい。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:38
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-18
用途: コンクリート壁の穴あけ
都築工芸

問題なく使えます。
穴あけ速度はスムーズで、多くの穴を開けても刃先の減りは少ないです。
経済的な価格ですが良い商品だと思います。

2025-03-03
用途: 人口芝の止めピン打ち

従来の物より長いため深く穴があけられ
作業効率が良かった

対象商品 : 10036336
2023-10-19
用途: 建設業
建設業・工事業

使って4回で壊れました。耐久性に優れてると
レビューでも見たので残念です。

1が参考にしています
2022-09-06
用途: 登山道の鎖場整備のアンカー埋設に使用
クライムワークスサービス業

260mmのM12全ネジボルトを埋設するために使用。240mmほど穿孔するのですが、最初は短い(安い)ノーマル長のビットで穿孔し、その後こちらのロングビットに交換して穿孔すればビットを長持ちさせられます。柔らかめの岩でもいきなりロングビットで一気に穿孔すると青焼けして先端が折れやすくなる場合があるからです。

3が参考にしています
対象商品 : 40953631
2022-12-04
用途: コンクリートの穴あけ
建設業・工事業

耐久性もよく穴あけしていてもぶれないので毎回購入させてもらってます。

1が参考にしています
対象商品 : 40953534
2021-09-18
用途: 土間のタイルの目地に穴をあけるときに使用
サービス業

意外と丈夫で長持ち。ドリルへのセッティングも簡単で扱いやすい。

対象商品 : 06685384
2021-08-26
用途: RC10階の排水管更新の斫り作業
有限会社伊藤工務店建設業・工事業

切れ味が良すぎて、水道鉄管に穴空いてしまいました。
それを除けば(心配なければ)作業性最高です

2021-08-03
用途: アンカー工事
建設業・工事業

アンカー工事に使うにあたりミヤナガさんのコンクリートキリのみ使ってます。
デッキ貫通も大丈夫です。
これからも又リピートします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする