仕様スリーブ径 = 24mm
シュリンク径 = 6mm
色 = 黒
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
接着面 = あり
収縮率 = 4:1
スリーブ長さ = 1.2m
材質 = 架橋ポリオレフィン
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
難燃性 = あり
耐電圧 = 12kV/mm
ハロゲンフリー = N
アングル = ストレート
シリーズ = HTAT
HTAT - 防湿スリーブ4:1. 温度上昇時におけるさまざまなレンジの電子基板向け環境シーリングとして設計 放射線製 - クロスリンクしたポリオレフィン、外壁の収縮によって熱されたり交差状に力が加わると、内部壁は溶解し、冷却されると電子基板は強固な防湿保護バリアで密閉されます。 規格と同じ高収縮率のため、チュービングによって寸法の異なる多様な不規則な形状を環境的に保護します。 ジャケットは難燃性で、火災の延焼を軽減します。. 特長と利点:. ; 環境シール、高強度接着 ; 動作温度: -55 → 110 ℃ ; 取り付け温度125 ℃ ; 1.2 m単位で販売 ; 絶縁耐性: 12 MV / m (分)