曜日別特売
DLSDS03811 デルタゴンビットSDS・プラス(デルタ軸) ミヤナガ 40955117

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デルタゴンビットSDS・プラス(デルタ軸)

(19件のレビュー)
取扱い終了
刃径(Φmm)
内容量1本注文コード40955117品番DLSDS03811
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,300

穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。
真円に近い穴あけを実現。
位置決め性能が向上。
鉄筋接触時の安全性向上。(電動機による振り回しを軽減)
デッキプレートを貫通。
少ない外径磨耗。

用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。刃径D(Φmm)3.8有効長(mm)50全長(mm)116適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート刃数3枚刃仕様穿孔可能材/石材適合電動機軽量型ハンマードリル

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40955117DLSDS0381108738414DLSDS03811DLSDS03811 デルタゴンビットSDS・プラス(デルタ軸) ミヤナガ 08738414デルタゴンビットSDS・プラス(デルタ軸)ミヤナガ1本
899
税込989
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-23
用途: 壁の穴あけ
株式会社アップライト飲食業

綺麗な新円をあける事が出来ました。細かなサイズが選べて助かりました。

対象商品 : 06651224
2020-05-11
用途: SDSプラス 下穴用

先端工具は、HILTIかミヤナガを使用しています。
満足しています。

対象商品 : 06651224
2019-12-09
用途: エアコン取付
小出商会

固定ビス用穴あけ。
これが良いんだわ!横に逃げないし早いし

対象商品 : 06651224
2022-07-04
用途: 車庫の棚作り
JA 北海道厚生連医療・福祉・介護関連業

問題点なく穴が開けられました。今度違う種類も購入しようと思うほど

対象商品 : 06651251
2019-04-21
用途: コンクリートの床のアンカービス止め用の穴開けに使用しました
サービス業

普通の回転軸よりも、三角の回転軸のほうがより楽に早く穴あけ出来ました。
小さいサイズでしか構成がなさそうですが、もう少し大きいサイズも欲しいです。

対象商品 : 06651224
2019-03-09
用途: コンクリートに使うビスの下穴開け用
宮地工務店建設業・工事業

他の商品と比べて耐久性に優れていると思います。また下地材の貫通速度も優れていると思います。

対象商品 : 06651233
2017-01-30
用途: 電気工事の際の石やコンクリートの穴開け

穴の位置がずれることも無く、真っ直ぐに進んで行きます。耐久性も良いようです。信頼しているのでハンマードリルはこのメーカーばかり使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 06651294
2017-04-20
用途: 割りピン用の穴あけ
株式会社小林測量設計

先端の三角が、正確な位置に穴あけするために役立っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする