曜日別特売
DLHEXB18033 デルタゴンビット 六角軸 HEXタイプ 樹脂系アンカー用 ミヤナガ 40955241

DLHEXB18033 デルタゴンビット 六角軸 HEXタイプ 樹脂系アンカー用 ミヤナガ 40955241
DLHEXB18033 デルタゴンビット 六角軸 HEXタイプ 樹脂系アンカー用 ミヤナガ 40955241

デルタゴンビット 六角軸 HEXタイプ 樹脂系アンカー用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)18
有効長(mm)210
全長(mm)330
内容量1本注文コード40955241品番DLHEXB18033
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

真円に近い穴あけを実現しました。位置決め性、対鉄筋性能が向上しました。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ないです。

用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、石材など。刃径(Φmm)18全長(mm)330シャンク径(Φmm)13質量(g)346.7適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップトラスコ品番331-0663刃数3有効長(mm)210適合電動機電気ハンマードリルシャンク形状六角軸
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする