※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヤナガ
六角軸超ロングビット 法面工事用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
刃先径(Φmm)
16
16
19
22
25
有効長(mm)
680
530
680
880
535
685
885
1085
全長(mm)
800
650
800
1000
1200
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40955503
品番
HEX16080
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
石材用に厳選された超硬チップを採用。
全体熱処理により折れに強く曲がりにくい。
サイズ・全長も豊富なバリエーション。
用途に合わせてお選びください。
用途
法面工事の下穴あけ作業に。
石材・岩石などへの穴あけ作業に。
刃先径(Φmm)
16
有効長(mm)
680
全長(mm)
800
機能
打撃・回転
適合材
石材・法面、無筋コンクリート
適合電動機
電気ハンマードリル
シャンク形状
六角軸
六角軸二面幅(mm)
13