曜日別特売
ATUM-4.5/1.5-0-STK TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 4.5mm, 収縮後 1.5mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 40955575

TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 4.5mm, 収縮後 1.5mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード40955575品番ATUM-4.5/1.5-0-STK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様
スリーブ径 = 4.5mm
シュリンク径 = 1.5mm
色 = 黒
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
接着面 = あり
収縮率 = 3:1
スリーブ長さ = 1.2m
材質 = ポリオレフィン
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +110℃
難燃性 = あり
耐電圧 = 12kV/mm
ハロゲンフリー = N
アングル = ストレート
シリーズ = ATUM
AMS-DTL - 2305 3-4(黒のみ)UL224 600 Vファイル(E85381). ATUM - 防湿性スリーブ3:1又は4:1. ATUMシリーズのプレミアムグレードセミフレキシブル熱収縮可能チューブは、溶解性の接着性内部ライニングを備え、幅広い基材に防湿シーリングを施せます。 膨張比が高いので、コネクタを取り外さずに、ほとんどの損傷したケーブルジャケットを修理できます。. 主な特徴 ; 電気部品、ワイヤスプライス、ケーブル被覆、及びハーネスブレークアウトに優れた環境シーリングを実現 ; 高強度接着 ; 機械保護を強化するための中厚壁 ; 難燃性ジャケット ; 動作温度範囲: -55 → +110 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする