※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヤナガ
デルタゴンビット回転用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
刃先径(Φmm)
3.4
3
3.2
3.4
3.5
3.8
4
4.3
4.5
4.8
5
5.5
6
6.4
6.5
有効長(mm)
50
45
50
65
75
全長(mm)
100
100
115
125
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40956002
品番
DLH034
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
3枚刃採用の回転ドリル新登場。
回転のみでブロック、モルタル、普通タイルの穿孔が可能。
用途
ブロック、モルタル、普通タイル等への穴あけ作業に。
刃先径(Φmm)
3.4
有効長(mm)
50
全長(mm)
100
仕様
穿孔可能材/塩ビ管、押し出し成型セメント
トラスコ品番
751-2040
材質
刃部:超硬チップ
質量(g)
83
適合材
モルタル、ブロック、窯業系サイディングボード、ALC、FRP、普通タイル
適合電動機
電気ドリル(回転専用でお使いください)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります