曜日別特売
DLH064 デルタゴンビット回転用 ミヤナガ 40956106

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デルタゴンビット回転用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃先径(Φmm)6.4
有効長(mm)75
全長(mm)125
内容量1本注文コード40956106品番DLH064
参考基準価格(税別)¥1,290販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

3枚刃採用の回転ドリル新登場。
回転のみでブロック、モルタル、普通タイルの穿孔が可能。

用途ブロック、モルタル、普通タイル等への穴あけ作業に。刃先径(Φmm)6.4有効長(mm)75全長(mm)125仕様穿孔可能材/塩ビ管、押し出し成型セメントトラスコ品番751-2121材質刃部:超硬チップ質量(g)260適合材モルタル、ブロック、窯業系サイディングボード、ALC、FRP、普通タイル適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする