曜日別特売
BP350 ブルポイント ミヤナガ 40956133

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブルポイント

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)350
内容量1本注文コード40956133品番BP350
参考基準価格(税別)¥2,720販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

強力なハツリカとすぐれた安全性。
打撃力をフルに伝える一体構造により、強力な粉砕力を生み出し、効率良い作業が可能。
耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を熱処理しているので、工具寿命がグンと長持ち。

用途あらゆる構造物へのハツリ、粉砕、溝堀り、角出し作業に。全長(mm)350適合材無筋コンクリート、鉄筋コンクリート適合電動機電気ハンマー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする