曜日別特売
1634202-2 ロッカースイッチ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 40956433

ロッカースイッチ

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40956433品番1634202-2
販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
材質銀めっき銀合金極数単極奥行(mm)27.4シリーズPRG定格電圧(V)250ac接点構成SPST定格電流(A)(端子)10動作特性On-OffRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~85動作電圧(V)125AC、250ACアクチュエータ色ターミナルタイプクイックコネクト実装タイプパネルコンタクト定格電流(A)10パネルのカットアウト高さ(mm)30.2パネルのカットアウト幅(mm)11.2投数単投
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40956433
2024-08-03
用途: 洗面台付属の照明スイッチの交換

上記、部品が近所のホームセンター等では調達できず(数年前は出来た)、こちらの通販を利用しました。
製品寸法も使用箇所に合致し、製品の品質・強度ともに以前使用していたものより向上したため、満足しております。

対象商品 : 40956433
2024-05-14
用途: 古い洗面台のスイッチ交換
製造業

ホームセンターでは取り扱いがなく、取り寄せも時間がかかるといわれたので
こちらに取り扱いがあって良かったです。
取付も非常に簡単にできました。
しっかりとスイッチ感があって安心できます

対象商品 : 40956433
2024-06-18
用途: ライト
製造業

古いイギリス製のライトで、スイッチが経年変化していましたが交換できました。

対象商品 : 40956433
2023-08-15
用途: 代替え交換
その他業種

古い洗面台のスイッチが壊れたための代替え交換です。
元々はSW2010という型番が付いていましたが、機能もサイズもピッタリでした。
アイボリー色があれば、よりベストです。

3が参考にしています
対象商品 : 40956433
2023-03-09
用途: 卓上調理器具の修理

海外の器具についていたスイッチを交換するのに使いました。
国内メーカーでは無いサイズだったのですぐ入手できて助かりました。

対象商品 : 40956433
2022-10-26
用途: 洗面台のスイッチ交換
その他業種

洗面台のスイッチが壊れたから、穴寸法を測ったら、ここでしか扱っていなかった。
色が白から黒に変わったが十分使えている。
配線の穴が大きいから、はんだ付けに苦労すると思ったが問題なかった
元のスイッチに比べ、取外し易いから、子供がいる家庭では注意が必要になるかもしれない。

1が参考にしています
対象商品 : 40956433
2022-08-24
用途: 洗面台のSW接触不良の修理

同一寸法のものが購入できたので全く問題なく交換が出来ました。10分くらいで作業が完了しました。非常に助かりました。

対象商品 : 40956433
2022-06-17
用途: 古~い洗面ドレッサーに
運輸・通信業

驚くほど古い古いヤマハの洗面ドレッサーの照明用のスイッチが壊れたので代用品に購入、耐久性に少し不安ですがピッタリでした

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする