曜日別特売
600W100C ハンマー用コアビット600W(カッター) ミヤナガ 40956517

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

600W100C ハンマー用コアビット600W(カッター) ミヤナガ 40956517
600W100C ハンマー用コアビット600W(カッター) ミヤナガ 40956517

ハンマー用コアビット600W(カッター)

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
刃先径(Φmm)100
内容量1本注文コード40956517品番600W100C
参考基準価格(税別)¥30,300販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

軽量型ハンマードリルのパワーを効率良く刃先に伝える構造によりスピーディーな大口径穴あけが可能。
SDSシャンク採用により、各種の軽量型ハンマードリルに対応。
センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。

用途無筋コンクリート、ブロック、レンガなどへの穴あけ作業に。刃先径(Φmm)100有効長(mm)70カッター長(mm)105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-14
用途: 配管
建設業・工事業

やっぱRC造には、いろいろやっていますが これに限ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする