600W25 ハンマー用コアビット600W(セット) ミヤナガ 40956526

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

600W25 ハンマー用コアビット600W(セット) ミヤナガ 40956526
600W25 ハンマー用コアビット600W(セット) ミヤナガ 40956526

ハンマー用コアビット600W(セット)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃先径(Φmm)25
内容量1本注文コード40956526品番600W25
参考基準価格(税別)¥15,040販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

軽量型ハンマードリルのパワーを効率良く刃先に伝える構造によりスピーディーな大口径穴あけが可能。
SDSシャンク採用により、各種の軽量型ハンマードリルに対応。
センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。

用途
無筋コンクリート、ブロック、レンガなどへの穴あけ作業に。
刃先径(Φmm)25有効長(mm)70仕様穿孔可能材/ブロック適合(センターピン)600WCP0適合材無筋コンクリート、モルタルカッター長(mm)105適合電動機軽量型ハンマードリル(600Wクラス以上)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする