曜日別特売
MHSK1200 ハンマー用コアシャンク ミヤナガ 40956736

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンマー用コアシャンク

(3件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
刃先径(Φmm)25~35
シャンク六角軸
全長(mm)200
内容量1本注文コード40956736品番MHSK1200
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。
センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。

用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。全長(mm)200刃先径(Φmm)25~35シャンク六角軸適合電動機重量型ハンマードリル適合カッターハンマー用コアビットMHRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40956781
2020-02-20
用途: 台風15号被害による防風ネット設置等
農・林・水産業

ハンマ-ドリルは持っていたので単管(48.6mm)を設置するのに役に立ちました。

1が参考にしています
対象商品 : 40956745
2018-06-24
用途: コンクリコア抜き時
農・林・水産業

施工の際長さも丁度よく作業がしやすかった。
はずすのも逆さにしてドリルを動かすだけで緩んだので楽だった。

対象商品 : 40956824
2017-07-31
用途: 基礎への穴あけ
建設業・工事業

ミヤナガ製品なので、何の問題もなく安心して使えます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする