曜日別特売
PCWD50C ウエットモンドコアドリル(カッター) ミヤナガ 40958906

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウエットモンドコアドリル(カッター)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本刃先径(Φmm)50有効長(mm)150注文コード40958906品番PCWD50C
参考基準価格(税別)¥31,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

鉄筋コンクリート・ヒューム管・石材・磁気タイルなど、難削材の穴あけに最適。
刃先交換は工具要らずのワンタッチ方式。
回転力だけで、鉄筋もラクに切断する切れ味。
内部注水方式により、効果的な刃先の冷却と、切り粉の排出がスムーズ。

用途
エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。
鉄筋コンクリート・PCコンクリート・アスファルト・磁気タイル・大理石・石材・ヒューム管・陶管などへの穴あけ作業に。
刃先径(Φmm)50有効長(mm)150カッター長(mm)180チャック寸法(mm)13(Lシャンク)適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、磁器タイル、石材、ヒューム管、陶管、ブロック、モルタル、押し出し成型セメント、アスファルト適合電動機電気ドリル(二重絶縁、回転専用でお使い下さい。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40958924
2018-04-09
用途: コンクリートへのコア抜き作業
梶本建想建設業・工事業

以前から使用している工具で、ワンタッチで取り付け出来るので大変作業効率が良いです。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする