PCHW38C 回転用コアドリル(カッター) ミヤナガ 40959396

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCHW38C 回転用コアドリル(カッター) ミヤナガ 40959396
PCHW38C 回転用コアドリル(カッター) ミヤナガ 40959396

回転用コアドリル(カッター)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
刃先径(Φmm)38
内容量1本注文コード40959396品番PCHW38C
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

複合材でも、シャープでスピーディな大口径穴あけが可能に。
回転ドリルでシャープな切れ味を生み出す、鋭角な刃先。
もろい材料でも、優れた切れ味で被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。

用途
ラス壁、日本壁、スレート、石膏ボード、塩ビ板などへの穴あけ作業に。
刃先径(Φmm)38有効長(mm)130カッター長(mm)160仕様穿孔可能材/塩ビ管、窯業系サイディングボード、FRP、木材、押し出し成型セメント、モルタルチャック寸法(mm)10(Sシャンク)適合材複合材料適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする