曜日別特売
PCH95C ハイブリットコアドリル(カッター) ミヤナガ 40959852

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCH95C ハイブリットコアドリル(カッター) ミヤナガ 40959852
PCH95C ハイブリットコアドリル(カッター) ミヤナガ 40959852

ハイブリットコアドリル(カッター)

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本
刃先径(Φmm)95
95
20
21
22
25
27
28
30
32
33
35
38
40
42
45
50
53
55
60
65
70
75
80
90
100
105
110
120
150
160
125
130
31
34
43
85
115
内容量1本注文コード40959852品番PCH95C
参考基準価格(税別)¥26,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ステンレス板とコンパネ等の複合材の穴あけに。
独自の刃先形状により、各種複合材への穴あけが可能。

用途
キッチンカウンター、システムバスボードなどの複合材の重ね切りに。
金属系のサイディング、木質系・樹脂系の各種穴あけに。
プラ排水マス、塩ビパイプの穴あけに。
木質フロアの穴あけに。
刃先径(Φmm)95有効長(mm)50カッター長(mm)77仕様穿孔可能材/金属(1mm厚)、人造大理石、窯業系サイディングボードトラスコ品番408-5604質量(g)531チャック寸法(mm)13(Lシャンク)適合材複合材料、金属系サイディングボード、木材、FRP、塩ビ管、プラ排水マス適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40959721
2016-08-31
用途: 配管等の穴あけ作業。
株式会社長谷川商店

ほぼ何の部材でも開くので非常に便利なコアです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする