PCH100 ハイブリットコアドリル(セット) ミヤナガ 40960184

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCH100 ハイブリットコアドリル(セット) ミヤナガ 40960184
PCH100 ハイブリットコアドリル(セット) ミヤナガ 40960184
PCH100 ハイブリットコアドリル(セット) ミヤナガ 40960184
PCH100 ハイブリットコアドリル(セット) ミヤナガ 40960184

ハイブリットコアドリル(セット)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本
刃先径(Φmm)100
100
50
53
55
60
65
70
75
80
90
95
105
110
120
125
130
150
160
20
21
22
25
27
28
30
32
33
35
38
40
42
45
31
34
43
85
115
48
カッター長(mm)77
内容量1本注文コード40960184品番PCH100
参考基準価格(税別)¥42,650販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ステンレス板とコンパネ等の複合材の穴あけに。
独自の刃先形状により、各種複合材への穴あけが可能。

用途
キッチンカウンター、システムバスボードなどの複合材の重ね切りに。
金属系のサイディング、木質系・樹脂系の各種穴あけに。
プラ排水マス、塩ビパイプの穴あけに。
木質フロアの穴あけに。
刃先径(Φmm)100有効長(mm)50仕様穿孔可能材/金属(1mm厚)、人造大理石、窯業系サイディングボード全長(mm)210チャック寸法(mm)13(Lシャンク)適合材複合材料、金属系サイディングボード、木材、FRP、塩ビ管、プラ排水マスカッター長(mm)77適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40960035
2023-07-01
用途: 木材や金属への穴あけ
山内商会

素材を選ばず、穴あけができるので大変助かっています。
刃こぼれも少ないので、長く使っています。

対象商品 : 40960053
2022-09-10
用途: 木造住宅の気密施工用気流止め部材への配管貫通
建設業・工事業

刃とシャンクの付け外しが容易でサイズの変更や詰まったゴミの除去が簡単に出来て仕事が捗ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする